FDN D063-06-16-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3106207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106207
EAN/GTIN 7291075304305
Nummer fabrikant 3106207
L-nummer L23980 2707

Omschrijving

Omschrijving:

Groef- en schijffrezen, Zaagdiepte max. (CDX) 14,5 mm, Diameter snijrand (DC) 63 mm, Aantal snijkanten (CICT) 8, Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 6 mm, Aantal groeven (NOF) 8, Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm, Totale lengte (OAL) 35 mm, Eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083504-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles