Spanschroef stomp voor volboorhouder, Voor klauwplaat span-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 309908 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaat span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10×1
Lengte 12 mm
Producttype Spanschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309908 20
EAN/GTIN 4062406419332
Nummer fabrikant 309908 20

Omschrijving

Toepassing:

Spanschroef voor wisselplaat-volboorhouder.

T.b.v.: