• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krachtspanklem, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 300778 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Spankracht tot 500 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300778 20
EAN/GTIN 4045197550873
Nummer fabrikant 300778 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Flexibel spanbereik door middel van spantangen.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten nr. 308600308806.
Spantangen nr. 309566309570.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan