Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

DC.T 070202 PDL025

Artikelnummer: 260381 PDL025

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort PDL025
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MFP-SK
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260381 PDL025
Nummer fabrikant TLE03231

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen