Stalen boorstang A.. PTFNL 90°, voor wisselplaten TN.., links

Artikelnummer: 251417 25/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R PTFNR/L 16
Instelhoek κ 90 graden
geschikte wisselplaat TN.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Totale lengte L 200 mm
Onderlegplaat 259031 34
Kniehefboom 259015 9
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 5
Set verende stiften 259047 3
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251417 25/16
EAN/GTIN 4045197656940
Nummer fabrikant 251417 25/16