{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7010-2 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | SG | |
| Snijdiepte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 415 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 250322 HB7010-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515016162 | |
| Nummer fabrikant | 250322 HB7010-2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |