Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

KOMET Reamax® TS houder Cilinderschacht 18-19,99 mm

Artikelnummer: 239890 18-19,99
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Voor ruimerkop-⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Schachtuitvoering lang
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 140 mm
Totale lengte Ltotaal 190 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Aantrekbouten nr. 239900 1
Steeksleutel nr. 239901 SW5
Bedieningssleutel nr. 239902 8IP (1,5Nm)
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239890 18-19,99
EAN/GTIN 4047109229341
Nummer fabrikant 75A.40.15010

Omschrijving

T.b.v.:

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningssleutel.
Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Voor ruimerkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen