• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tweesnijder ER, Aansluiting: ER25

Artikelnummer: 237609 ER25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Aansluiting ER25
Norm ISO 15488-B
geschikte wisselplaat CC..09T3..
Nuttige lengte L1 65 mm
Spindelbereik-⌀ 39,5 mm - 51,1 mm
Wissel plaat- schroef 219805
Producttype Tweesnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237609 ER25
EAN/GTIN 4045197778901
Nummer fabrikant 237609 ER25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.
Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder door geïntegreerde conus.
Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan