Spindelkop ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Aansluiting: ER40

Artikelnummer: 237513 ER40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER40
Norm ISO 15488-B
Buiten-⌀ D1 63 mm
Nuttige lengte L1 50,5 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237513 ER40
EAN/GTIN 4045197608581
Nummer fabrikant 237513 ER40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaatschroef nr. 219805.

Tip:

Wisselplaathouder 237531 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 105,75– 119,1 mm (tot 132,1 met adapter 237534).
Wisselplaathouder 237532 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 125,75– 139,1mm (tot 152,1 met adapter 237534).

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor nauwkeurige boringen met nauwe toleranties en een hoge oppervlaktekwaliteit in het bereik Ø 86 tot 302 mm.
  • Maximale snijsnelheid: 300 m/min. Snijsnelheid verlagen afhankelijk van de gereedschapslengte.
  • Art.nr. 237573: Voor boringen in het bereik Ø 242 tot 402 mm.
  • Gebruiken met HW63-opname.
  • Met ISO-wisselplaten type CC..09T3... (art.nr. 237697 en 237698) gebruiken.
  • Alleen gebruiken met wisselplaatschroef art.nr. 239805.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet als volboor gebruiken.