{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HOLEX Pro | |
| Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
| Schacht | ISO 9766 | |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Nuttige lengte L1 | 31 mm | |
| Afkoppellengte LA | 46 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Schachtlengte Ls | 50 mm | |
| Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-code wisselplaat | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
| Wisselplaatschroevenset | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Totale lengte L | 96 mm | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 235000 14 | |
| EAN/GTIN | 4062406251307 | |
| Nummer fabrikant | 235000 14 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |