VHM-hoekfrees vorm D 45° 38 mm

Artikelnummer: 208029 38
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerantie nominale ⌀: js14
  • Type: N
  • Aanzetrichting: horizontaal

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 38 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 1833
Tolerantie nominale ⌀ js14
Type N
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 10
Vrijloop-⌀ D1 15 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Snijlengte Lc 10 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,045 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring groen
Vorm D
Producttype Hoekfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208029 38
EAN/GTIN 4062406397753

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
105
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuwe hoogrendementcoating voor zeer lange standtijden.
Hoektolerantie ±8 boogminuten.

Tip:

Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.
Opvolger van nr. 208036.
Tot aan volle verspaning fz met 50 % reduceren.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen