VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

Artikelnummer: 206351 10/2,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Snijkantradius R1 2,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,5 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,037 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,044 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring blauw
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206351 10/2,5
EAN/GTIN 4045197706287

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bouwmaten volgens DIN 6527 en 38°-spiraal.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen