GARANT Master INOX VHM-torusfees HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

Artikelnummer: 206345 10/2,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Snijkantradius R1 2,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,5 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,049 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring blauw
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206345 10/2,5
EAN/GTIN 4045197852113

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating.
Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in de meest uiteenlopende roestvrije staalsoorten.
Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook zeer geschikt voor TOOLOX®.

Voordeel:

Hogere oxidatiebestendigheid en warmhardheid.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen