Metaalbewerkingshamer volgens DIN , hickory handvat , slagvlak ca. 23 x 23 mm

Artikelnummer: 205H.30
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205H.30
EAN/GTIN 3148517523418
Nummer fabrikant 205H.30
L-nummer L60130 1946

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • Schacht: 210.MHB13
  • [kg]: 0,380