Combi-mondstuk, DN 35, 280 mm

Artikelnummer: 2.889-129.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2.889-129.0
EAN/GTIN 4054278256221
Nummer fabrikant 2.889-129.0
L-nummer L00950 180750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststof vloermondstuk, DN 35 en schakelbaar.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 278 x 260 x 68 mm
  • Breedte: 280 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,7 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35