{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Buiten-⌀ | 25 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,8 mm | |
| Totale lengte L | 67 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M12 | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
| Schachttolerantie | h9 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Serie | Pro Steel | |
| Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
| Artikelnummer | 150184 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406524494 | |
| Nummer fabrikant | 150184 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |