Trapeziumhandtappen los Middensnijtap TR10X2

Artikelnummer: 130780 TR10X2
Korting
258,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: TR
  • Flankhoek: 30
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantieklasse: DIN 103 7H

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 10
Coating ongecoat
Draadsoort TR
Flankhoek 30 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Tolerantieklasse DIN 103 7H
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ 8,2 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130780 TR10X2
EAN/GTIN 4062406087685

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

3-Delige set, bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.
  • Voorsnijtap met lange meenemer
  • Nasnijtap tolerantie 7H

Tip:

Gereedschap niet geschikt voor terugloop.
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
    Tr Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen