GARANT Master Steel DEEP VHM-pilotboor, cilindrische schacht DIN 6535 HA 6×D 3,2 mm

Artikelnummer: 123885 3,2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: p6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 3,2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ p6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 23,2 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Verspaningsstrategie HPC
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123885 3,2
EAN/GTIN 4062406265700

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
75
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Excellente spaanafvoer door ongelijke spoed van de spaangroeven, geleidingsringen en extra geleidingsfasen voor boringen met zeer hoge precisie. Maximale proceszekerheid door exact op elkaar afgestemd gereedschap van het totale systeem. Boren tot maximale diepte zonder co-pilot. Duidelijk hogere gereedschapsstabiliteit door een aanzienlijk versterkte kern. Verhoogde verspaningsvolumes en uitstekende standtijden zorgen voor een efficiënt boorproces op high-end-niveau.
Sterke kern en speciale aanslijping voor hoge centreernauwkeurigheid. 140°-tophoek en speciale snijkanttolerantie p6 voor op optimale wijze maken van een pilotboring voor het aansluitende gebruik van de GARANT Master Steel Deep pilotboor.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123886 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123885 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen