• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kernboor HM Snijdiepte 35 mm, ⌀ DC: 12mm

Artikelnummer: 119000 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 12 mm
Snijmateriaal HM
Snijdiepte 35 mm
Totale lengte L 77 mm
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 119000 12
EAN/GTIN 4014586239996
Nummer fabrikant 63127086019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-HM-kernboor met QuickIN-opname. Voor maximale standtijd en uitstekende verspaningscapaciteit.
Totale lengte: 77 mm bij alle boormaten.

T.b.v.:

FEIN-kernboormachines met QuickIN-opname voor snel en zonder sleutel wisselen van gereedschap. Met adapter ook geschikt voor andere fabrikaten. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% − 60% tijdsbesparing.

Levering:

Zonder centreerstift.

Tip:

FEIN-kernboormachines zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 − werkplaatstoebehoren.
Bij gebruik van kernboren nr. 119010 en 119000 is centreerstift nr. 119019 nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan