Schilderswerkbroek+stretch C154

Artikelnummer: 109613301098C154
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
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 154
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 109613301098C154
EAN/GTIN 7330509658871
Nummer fabrikant 109613301098C154

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Zakken
Achterzakken
Nagelzakken
Kneepadzakken - boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
Binnenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh, plamuurmeszak met plaats voor plamuurmes, mes, duimstokzak en kwast
Ingezette zakken met een ritsvak

Details
Zijkant hamerlus
Kunststof ritsgulp
D-ring

Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch panelen in kruis, kuit en kniezak

Reflex
Reflecterende details

Versterking
CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA®-verstevigde plamuurmeszak en spijkerzak

Omschrijving:

  • Slimme, functionele schildersbroek met spijkerzakken die bestand is tegen zwaar gebruik
  • Stijlvol ontworpen broek, uiterst slijtvast maar toch licht en flexibel
  • Het materiaal is lichtgewicht ripstop en heeft een goede scheurweerstand en een vermogen om slijtage te weerstaan
  • Het model heeft stretchpanelen in het kruis op de knie en de kuit voor maximale flexibiliteit
  • De kniepadzakken van CORDURA® stretchstof, met stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant, zorgen voor een meer ergonomische pasvorm
  • De broek heeft spijkerzakken en CORDURA®-verstevigde vulmessenzak, messenzak, discrete reflecterende details en een interne mesh telefoonzak

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032