Verbandkoffer SAN voor bedrijven AT2

Artikelnummer: 098500 AT2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 340 mm
Diepte 240 mm
Hoogte 120 mm
Materiaal Kunststof
Kleur oranje
met wandhouder ja
Norm ÖNORM Z 1020-2
Producttype Verbandtrommel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098500 AT2
EAN/GTIN 4045444410110
Nummer fabrikant 418.035.00306

Omschrijving

Uitvoering:

Slag- en breukvaste verbandkoffer van ABS-kunststof. Bescherming tegen vuil en spatwater door rubberen afdichting rondom. Met wandhouder mobiel en stationair inzetbaar. Variabele binnenindeling. Kleur: oranje met groen eerstehulp­symbool.
Afmetingen 340 × 120 × 240 mm (b×h×d). Gevuld met inhoud volgens ÖNORM Z 1020-2. Geschikt voor gebruik in Oostenrijk.