Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Artikelnummer: 097907 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Energievoorziening Batterijvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 60 ms - 400 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097907 BLACK
EAN/GTIN 4054596275577
Nummer fabrikant 7100116824

Omschrijving

Uitvoering:

Automatisch lasmasker in het klassieke, slanke design van het populaire 9000 model met verbeterde optiek en comfortabele hoofdband. De 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology zorgt voor een natuurlijke kleurweergave, meer contrast en een beter zicht op het onderdeel. Door het in de helmschaal geïntegreerde uitademventiel, kan het masker dichter op het gezicht worden gedragen, waardoor de bewegingsvrijheid toeneemt. De hoofdband kan met het soepel werkende stelwiel individueel op de vorm van het hoofd worden afgesteld. Donkere beschermingsniveaus: 8- 12. Licht niveau: 3. Met lithium 3 V batterij (levensduur 2.000 uur). Gezichtsveld lasfilter: 55 × 107 mm.

Toepassing:

MIG-/MAG- en WIG-lassen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT