• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Handschoenen, paar Cut D / Protector 7

Artikelnummer: 094601 7
Korting
21,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Schokbescherming; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
EN 388 3X42D
Dragermateriaal HPPE
Coating PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 7
Lengte 255 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094601 7
EAN/GTIN 4062406132804

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Cut D. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor nauwkeurige en universele werkzaamheden met hoog snijgevaar. Met innovatieve PU-nitrilschuimlaag en zeer goede pasvorm en beweging van de vingers. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in een droge en oliebesmeurde werkomgeving. 18-Gauge-breitechnologie.
Met extra handrugbeschermingen ter bescherming tegen lichte slagen en stootgevaren.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.