Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar 10-2000 9

Artikelnummer: 094122 9

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Dragermateriaal Rundsplitleder
Materiaal Rundsplitleder
Handschoenmaat 9
EN 388:2003 4133
EN 388 3143X
EN 407 41334X
EN 12477 Type A
Lasmethode MIG/MAG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur geel
Producttype Lashandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094122 9
EAN/GTIN 8718564520224
Nummer fabrikant 10-2000/L

Omschrijving

Uitvoering:

10-2000. Handschoen voor lassers van hoogwaardig rundsplitleder met COMFOflex® technologie en 4- + 5-laags KEVLAR® naad. Manchet met katoenen voering. Wijde pasvorm en goede warmte-isolatie.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.