Veiligheidsschoen Clog wit/grijs 87021, OB, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092965 42
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: OB
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 87021
EU-schoenmaat 42
Veiligheidsklasse OB
Eigenschap brandstofbestendig
Kleur wit/grijs
Producttype Clog

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092965 42
EAN/GTIN 5902666469823
Nummer fabrikant 87021-42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepsschoen uit de ACTIVE serie.
  • Bovenmateriaal van glad leer.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • PU-loopzool met SELF CLEAN technologie.
  • Verhoogde bestendigheid tegen zuren, basen en kort contact met hete substanties tot 180 °C.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC