Veiligheidsschoen sandaal wit 7131030, SB, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092961 39
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 7131030
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 39
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092961 39
EAN/GTIN 4042035762504
Nummer fabrikant 7131030-39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen sandaal uit de X-LIGHT-serie.
  • Bovenmateriaal van glad leer, wit.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • Verwisselbare antibacteriële inlegzool.
  • Antislip-PU-loopzool.
  • Geschikt voor in keukens.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB A FO SRC