Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoge veterschoen zwart/grijs MILES Mid ESD, S3 41

Artikelnummer: 092258 41
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILES
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092258 41
EAN/GTIN 4030839209929
Nummer fabrikant 769451-41

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste veiligheidsschoen MILES met innovatieve dempingstechnologie.
  • Bovenmateriaal van rundleer en gehydrofobeerd nubuckleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Gesloten en gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • ESD-geleidende softvlies-binnenzool met geïntegreerde uitsparingen.
  • TPU/PU-zool WELLMAXX, antislip.
  • Slijtvaste neusbescherming.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen