Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen blauw/geel Larkin XXSports blue Low ESD, S1P 39

Artikelnummer: 092215 39
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie LARKIN
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 39
Kleur blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092215 39
Nummer fabrikant 728101-39

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen LARKIN met modern design.
  • Bovenmateriaal van meshmateriaal.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Uitgevoerd zonder leer.
  • TPU/PU-zool Wellmaxx SPORTS, antislip.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen