{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vlamwerende kleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 59% Modacryl; 39% Katoen; 2% Speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 180 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116 | |
Kleur | marineblauw | |
Uniseks-maat | L | |
Producttype | Vlamwerend shirt |
Artikelnummer | 091455 L | |
Nummer fabrikant | 348217178900L |