Instelmaten voor micrometers 225mm

Artikelnummer: 0898109
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0898109
EAN/GTIN 4029713225421
Nummer fabrikant 0898109
L-nummer L40510 1269

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rod
  • Speciaal staal, verouderd
  • Geharde meetvlakken
  • Tolerantiezone js2
  • Thermisch geïsoleerd
  • Parallel gelaagde meetvlakken

Omschrijving:

Instelmaten voor buitenschroefmaten, staafversie. Gemaakt van speciaal staal. De meetvlakken zijn gehard en vlak parallel gelept. Met handwarmte bescherming. Tolerantieveld JS2. Diam. 6,5mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 225
  • Diameter meetoppervlak: 6,5 mm