{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Apparaatlengte | 725 mm | |
| Apparaatbreedte | 562 mm | |
| Apparaathoogte | 850 mm | |
| Lengte inzetkorf | 460 mm | |
| Breedte inzetkorf | 275 mm | |
| Reinigingsbak lengte | 510 mm | |
| Reinigingsbak breedte | 350 mm | |
| Reinigingsbak hoogte | 240 mm | |
| Inhoud reinigingsbak | 60 l | |
| Nominale inhoud | 50 l | |
| Afvoer aansluitwijdte | 1 inch | |
| Verwarmingsvermogen | 1.700 W | |
| Ultrasoon piekvermogen | 3.200 W | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Nominale spanning | 230 V | |
| Wattage | 2.510 W | |
| Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | ja | |
| Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | ja | |
| Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | ja | |
| Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | ja | |
| Gewicht | 60 kg | |
| Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
| Artikelnummer | 082922 60 | |
| Nummer fabrikant | SW60MOD-B / 101402/ 101300 |