Accustarterset High Output™, 3,0 Ah, Accutype: M18HNRG3

Artikelnummer: 073826 M18HNRG3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18HNRG-302
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 18 V
Laadtijd per accu 35 min
Geschikt voor 18V Milwaukee
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073826 M18HNRG3
EAN/GTIN 4058546286996
Nummer fabrikant 4933471071
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Levering:

Inclusief snellader.