Gehard enkel prisma met boog 5 - 30 mm

Artikelnummer: 0522201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0522201
EAN/GTIN 4029713056599
Nummer fabrikant 0522201
L-nummer 4470200 000500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
  • 2 x 90° groeven
  • Het eindvlak en de basis zijn hoekig

Omschrijving:

Gehard prisma met beugel van speciaal roestvrij staal, gehard, parallelliteit van het prisma 0,004mm, 2x90° insnijdingen, levering in doos, afmeting 50x40x40mm, voor as-Ø 5-30mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lengte: 50 mm