871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 10 x 50 mm

Artikelnummer: 05066672001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066672001
EAN/GTIN 4013288033284
Nummer fabrikant 05066672001
L-nummer L60020 307

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven.
  • Door de steilere randen t.
  • o.
  • v.
  • het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca.
  • 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor TORQ-SET®-schroeven
  • Mplus voor een hoger breukdraaimoment en langere levensduur
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 10 x 50 mm