898/4 Combinatie bithouder, 50 mm

Artikelnummer: 05051500001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051500001
EAN/GTIN 4013288184177
Nummer fabrikant 05051500001
L-nummer L60020 3419

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kombi-houder voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 1/4″ zeskant-aandrijving, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor bits met Halfmoon-aandrijving
  • Voor bits met HIOS-aandrijving
  • Met snelwisselfunctie
  • 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 898/4 Combination Bit Holder, 50 mm