Pilotenjas ORIGINALS Alaska, Unisex, Groen, Maat M

Artikelnummer: 00516-620-03 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 00516-620-03 M
EAN/GTIN 5708628026307
Nummer fabrikant 00516-620-03 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Voering van faux bont op het lichaam en gewatteerde voering in de mouwen
  • D-ring voor sleutel- of ID-kaarten
  • Twee binnenzakken - één met geribde manchetten met ritssluiting
  • op de mouwen en zoom

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Voering van faux-bont op het lichaam
  • Gewatteerde voering in de mouwen
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Voorzakken
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenband
  • Zak met ritssluiting
  • Penzakken
  • Geribde manchetten aan de onderrand en op de polsen
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging