Gereedschapassortiment

Artikelnummer: 0-7/117
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
Artikelnummer 0-7/117
EAN/GTIN 4000896120116
Nummer fabrikant 0-7/117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Basisassortiment monteurs
    voor het onderhoud van personenwagens
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Nettogewicht (kg): 15.8 kg
  • Aantal gereedschappen: 117

Levering:

Dopsleutelset 163-57/56
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920

Gereedschapset ∙ ring-steeksleutels ∙ schroevendraaiers 163-58/27
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Schroevendraaier trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2

Gereedschapset ∙ dubbele ringsleutels ∙ tangen 163-59/12
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802-22
Platrondbektang 1841A-22

Gereedschapset ∙ haakse schroevendraaier ∙ diverse gereedschappen 163-60/22
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-35
Magneetzoeker 1976
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Bankhamer BluGuard 2140-50
Voelermaat 2147MS
Rolbandmaat 2154-2