Maak van uw bewerkingsmachine een succes - met het GARANT Automation beladingssysteem

Automation in de productie

Tegenwoordig kennen we al veel geautomatiseerde deelprocessen die het leven gemakkelijker maken van productieleiders of machineoperators. Bijvoorbeeld:

  • automatische gereedschapswissel
  • draaibanken met twee spindels
  • automatische palletwisselaars op machine

Deze vormen van automatisering helpen nu al de productiviteit te verhogen bij een onveranderd hoge kwaliteit. Om echter op lange termijn een vermindering van de stukskosten en een efficiënte inzet van personeel te garanderen hebben we de automatiseringsoplossingen GARANT Automation beladingssystem basic en basic plus beschikbaar.

Be- en ontladen met GARANT Automation beladingssystemen

Met onze beladingssystemen kunt u onderdelen, pallets of machineklemmen op uw CNC-machines laden en ontladen. Deze automatisering van afzonderlijke processtappen stelt u in staat om toekomstgericht aan uw ordervraag te voldoen en tegelijkertijd uw productiecapaciteit aanzienlijk te verhogen - en dat ook nog eens kostenbesparend. Automatisch beladen bij de productie van individuele stuks of kleine series maakt het mogelijk de capaciteit te verhogen zonder extra personeelskosten, zelfs op machines die al langere tijd in productie zijn.

We bieden u momenteel verschillende automatiseringsmogelijkheden:

Uw opstap naar geautomatiseerd beladen van werkstukken en machineklemmen begint met GARANT Automation beladingsrobot basic model.

Instapmodel GARANT Automation beladingssysteem basic

  • Werkstukgewicht max. 10 kg
  • Laadgewicht max. 300 kg
  • Voor de behandeling van onbewerkte delen
  • Voor gebruik met machineklem

Aan uw wensen aangepaste oplossingen:

  • Werkstukgewicht > 70 kg
  • Laadgewicht tot 1 ton
  • Vrij schaalbare laadvlakken
  • Automatische afhandeling van verschillende orders

Ontmoet uw nieuwe teamlid

Uw team staat voor veel uitdagingen. GARANTAutomation Beladingssysteem Basic biedt voor deze uitdagingen het juiste antwoord:

  • Gabby neemt routinetaken over bij de machine en ontlast u en uw team
  • Terwijl Gabby de bestelling verwerkt, kan de volgende opdracht al parallel worden voorbereid
  • Met Gabby hebt u de mogelijkheid om spoedorders te verwerken, zelfs onbemand na werktijd
  • Gabby draagt bij aan de strategische koers van uw bedrijf.

Automation verbetert uw productieproces door het gebruik van machines, zoals beladingsrobots, en andere technologieën. Onderdelen worden efficiënt en betrouwbaar vervaardigd en de machinecapaciteit wordt vergroot. Op die manier kunt u voldoen aan hogere eisen op het gebied van snelheid, flexibiliteit en rentabiliteit.

Overigens: met het GARANT Automation Loading System Basic kunt u ook oudere machines met automation uitrusten.

ToolTip: GARANT Automation Basic

Onze collega Peter Jansen, Automation Specialist bij Hoffmann Group Nederland/België, demonstreert u het gemak van het GARANT Beladingssysteem.

Precisie robotarm MZ12 van Nachi

Nachi's MZ12 is één van de meest dynamische en lichte compacterobots ter wereld. Door zijn stof- en spatbestendige specificaties is hijideaal voor gebruik in werkplaatsen. Met een laadvermogen van max.12 kg en een nauwkeurigheid van 0,04 mm combineert hij kracht en precisie.

Individuele grijper van Schunk

Door toepassing van verschillende grippers kan bijna elk onderdeelworden gegrepen en geladen. Het maakt niet uit of u het werkstuk aande buitenkant of aan de binnenkant wilt grijpen.

Snelwisselkoppeling van Zero Clamp

Deze unit maakt het mogelijk de grijper binnen enkele seconden opde robotarm te installeren en garandeert een hoge nauwkeurigheiden klemkracht. De snelle verwisseling van grijpers geeft u maximaleflexibiliteit bij het verwisselen van werkstukken.

Configureerbare rasterplaten van GARANT

Afhankelijk van de toepassing beschikbaar voor verschillende soortengeometrieën en afmetingen of aanpasbaar aan uw specifieke behoefte.

HMI van GARANT

Bestaat uit een industriële computer met bijbehorende software engebruikersinterface. Dit zorgt voor maximale connectiviteit en eenvoudigebediening. Machinekoppeling op een eenvoudige en effectieve manier.

Veiligheidszone scanner van Datalogic

Het standaard gebruik van een laserscanner maakt een vaste behuizingoverbodig. Het twee zone systeem garandeert een comfortabele en veiligewerking. Dankzij deze technologie voldoet het GARANT Basic systeem aan allenoodzakelijke veiligheidsvoorschriften en CE-normen.

Veiligheid en voorwaarden

Veiligheid voor alles − met de veiligheidszone scanner

Gele zone: Wanneer u het scangebied binnengaat, stopt hetsysteem binnen 66 milliseconden. Bij het verlatenvan de zone herstart het systeem automatisch.
Oranje zone: Na het binnengaan van deze scanzone schakelthet systeem over op noodstop. Na verlaten van dezone moet eerst een herstart op de HMI gegevenworden.

Voorwaarden

Het GARANT-basissysteem is ontwikkeld voor gebruik op draai-, frees- en bewerkingscentra. Lees in de brochure aan welke concrete basiseisen op uw locatie moet worden voldaan
Naar de voorwaarden

Veiligheid en voorwaarden

Veiligheid voor alles −met de veiligheidszone scanner

Gele zone: Wanneer u het scangebied binnengaat, stopt hetsysteem binnen 66 milliseconden. Bij het verlatenvan de zone herstart het systeem automatisch.
Oranje zone: Na het binnengaan van deze scanzone schakelthet systeem over op noodstop. Na verlaten van dezone moet eerst een herstart op de HMI gegevenworden.

Voorwaarden

Het GARANT-basissysteem is ontwikkeld voor gebruik op draai-, frees- en bewerkingscentra. Lees in de brochure aan welke concrete basiseisen op uw locatie moet worden voldaan Naar de voorwaarden

Nu nieuw: de uitgebreide variant GARANT Automation Basic PLUS


Voor nog meer potentieel in uw productie: met Automation Basic PLUS is nu een uitgebreidere en nog flexibelere variant beschikbaar, die u vooraf geïntegreerde opties en keuzemogelijkheden biedt.

Meer functionaliteit en een uitgebreider takenpakket:

  • Dubbele grijper voor draaimachines met dubbele kotter
  • Stapelfunctie voor meer opdrachten met groter volume
  • Vacuüm-grijptechniek als extra optie op een 3-assige freesmachine voor het laden en ontladen van kwetsbare onderdelen of grote platen

Voor gemakkelijke invoering in de nieuwste CNC-bewerkingscentra voor gereedschap:

  • Optionele Automation interface voor koppeling aan nieuwere bewerkingsmachines - aansluiting van nieuwe machines met automatische af-fabriek deur is hiermee mogelijk.
  • Tweede actuator als oplossing voor situaties met dubbele bevestiging

Voor meer flexibiliteit en extra veiligheid:

  • Uitbreiding met veiligheidshek voor kleinere opstellingen (< 10 m²) of in geval van looppaden langs de opstelling
  • Voor high-performance installaties en voor het optimaliseren van cyclustijden

Start nu en maak een afspraak voor een vrijblijvend consult

Contact opnemen

Transformatie van uw bewerkingsmachine

Breid uw machine individueel uit met diverse opties:

  • Geautomatiseerde deuropeningen: GARANT Auto Door
  • Grijpercombinaties: Centrische grijpercombinatie, grijpercombinaties van Schunk, parallelgrijper combinaties
  • Grijpervingers voor individuele aanpassing
  • Reiniging

Voor meer informatie over individuele onderdelen, zie de Brochure.


Klantenmening over het GARANT Automation beladingssysteem

Johann Schild GmbH legde de lat hoog en heeft met de ingebruikname van ons GARANT Automation beladingssysteem Basic intussen al indrukwekkende bedrijfsdoelen bereikt: binnen zeer korte tijd waren zij in staat sneller en efficiënter te worden en een grotere productiebetrouwbaarheid te creëren.

Meer lezen

Brochure

Meer informatie over GARANT Automation vindt u in onze brochure.

Naar de online brochure

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen