GARANT HPC-frees

GARANT MasterSteel - Staal heeft zijn meester gevonden.

Unieke kwaliteit, maximale precisie en indrukwekkende duurzaamheid kenmerken de nieuwe HPC-ruwfrees GARANT MasterSteel

Het zwaard van de Samurai is een kunstwerk – eeuwenlange ervaring en ultieme kennis hebben een instrument van ware topklasse gecreëerd. Net als bij de perfectie van het Samurai-zwaard bereikt ook de nieuwe HPC-frees GARANT MasterSteel nieuwe dimensies in productiekwaliteit. Met een geoptimaliseerde geometrie, hoogwaardige componenten en hypermoderne productiemethodes heeft ­GARANT een nieuwe verspaningsgeneratie ­geschapen! De geometrie maakt op basis van de extreem grote spaanruimtes excellente spaanafvoer en tegelijker- tijd nog hogere voedingswaarden mogelijk.

De frees is speciaal ontwikkeld om ook bij veeleisende materialen geluidsarm te draaien en een buitengewone standtijd te bereiken. De performance van het gereedschap wordt ondersteund door een ongelijke deling, dynamische spoed en een perfecte snijkwaliteit. Deze snijkwaliteit weerspiegelt zich ook in de snijkant- afronding. Het gereedschap behoudt daardoor een zeer homogene snijkant welke zorgt voor een lange levensduur, minimale slijtage en tegelijkertijd goede oppervlaktekwaliteit. Een nieuw ontwikkelde coating in combinatie met een uitgelezen hoogrendement-substraat garanderen tevens excellente standtijden.

GARANT MasterSteel (Imagefilm)

Staal heeft zijn meester gevonden: unieke kwaliteit, maximale precisie en indrukwekkende levensduur zorgen voor een fascinerende volmaaktheid – net als bij het Samurai-zwaard! De GARANT MasterSteel, HPC-frees van topklasse.

MasterSteel VHM-ruwfrees HPC

De GARANT-MasterSteel overtuigt in alle staalsoorten

Met de nieuwe MasterSteel HPC-frezen is de bewerking van de meest uiteenlopende staalsoorten mogelijk. Door de speciaal ontwikkelde geometrie worden ­uitstekende resultaten in hoogvaste staalsoorten (trekvastheid ca.1000 N/mm² of hoger) bereikt.

Alle kenmerken van de Garant HPC-ruwfrees op een rij:

  1. Dynamische spoed voor extreem geluidsarm frezen.
  2. Snijkantafronding voor geringe slijtage en gladde oppervlakken.
  3. Grote spaanruimtes voor verhoogde voedingen.
  4. Ongelijke deling voor trillingsarm frezen.
  5. Hoogrendementsubstraat met speciale coating voor excellente standtijden.

Klantenmening

„Om de beste te zijn hebben wij het beste nodig.“

HAGER Speciale Machinebouw in het Duitse Ries profiteert van de unieke GARANT MasterSteel-prestaties. „We zijn altijd op zoek naar het beste en we proberen daarbij onze grenzen te verleggen. Deze nieuwe HPC-freesgeneratie GARANT MasterSteel past uitstekend bij onze filosofie. Al na korte tijd waren we ervan overtuigd dat de GARANT MasterSteel voor ons duidelijke voordelen heeft!

  • Hogere voeding: voor snellere productie.
  • Unieke standtijden: voor langere productie.
  • Minder wisselen: voor minder machinestilstand.

Directeur Michael Hager

Producten en meer informatie

Alle producten uit de frezenfamilie vindt u hier.

Naar alle MasterSteel-producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen