Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
      • Menu
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Header.jpg

      Lamellenslijpschijven van GARANT en HOLEX

      Het brede assortiment aan hoogrendementschijven biedt voor elke slijptoepassing de juiste oplossing

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_New.jpg

      Lamellenslijpschijven met verbeterde ergonomie, geoptimaliseerde afnamecapaciteit en lange standtijden voor elk budget.

      Hier draait alles om totale afname en standtijd. Overtuig uzelf van de voordelen van de nieuwe generatie GARANT en HOLEX lamellenslijpschijven. U hebt de keuze: in een breed assortiment hoogrendementschijven vindt u gegarandeerd de juiste oplossing voor uw slijptoepassing.

       

      Naar de producten >

       

       

      Long Life

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Scheiben_LongLife.jpg
      • Zeer dichte lamellenrangschikking voor maximale standtijd.
      • Toepassing: universele slijpwerkzaamheden, oppervlakslijpen, afnameslijpen en randbewerking.
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Info_7Pkte.jpg
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Info_5Pkte.jpg
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Pfeil.jpg

      Speed

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Scheiben_Speed.jpg
      • Vlakke lamellenrangschikking voor grote verspaningsvolumes en lange standtijd.
      • Toepassing: exact afschuinen, randbewerking en vlakslijpen.
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Info_6Pkte.jpg
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Info_6Pkte.jpg
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Pfeil.jpg

      Speed +

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Scheiben_SpeedPlus.jpg

      ● Optimised flap strip arrangement, for effectiveness similar to a fibre disc with highly aggressive characteristics.
      ● Application: Edge smoothing, material removal.

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Info_4Pkte.jpg
      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Info_7Pkte.jpg

      Meer informatie

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Detailaufnahme.jpg

      Information on material suitability

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_Eignung.jpg

      De materiaalgeschiktheid van de nieuwe lamellenslijpschijfgeneratie vindt u vanaf nu heel eenvoudig en snel op de etiketten. Het kleurcoderingssysteem toont in één oogopslag welke schijf voor welk materiaal geschikt is.

      • Materiaalgeschiktheid Uni / Staal (groen)
      • Materiaalgeschiktheid RVS (blauw)
      • Materiaalgeschiktheid NF-metalen (geel)