{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GWS 18-125 V-LI | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | 4-polige motor | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | nee | |
Herstartblokkering | nee | |
Kickbackstop | nee | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077110 18-125V-LI | |
Nummer fabrikant | 060193A30L |