{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSR 18-2-Li Plus | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | 4-polige DC-motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 24 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 63 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 38 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V, 4-polige DC-motor | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, met 2 accu’s, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070243 GSR182LI | |
EAN/GTIN | 3165140794237 | |
Nummer fabrikant | 06019E6100 |