{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | ASCM 18 | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment zacht | 46 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 90 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 400 min-1 - 400 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 800 min-1 | |
Maximaal toerental 3e versnelling | 1.950 min-1 | |
Maximaal toerental 4e versnelling | 3.850 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 50 mm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070202 711603 | |
EAN/GTIN | 4014586873916 |