HOLEX Pro INOX M VHM-frees HPC TiSiN

Artikelnummer: 202994
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1.131 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van corrosiebestendige staalsoorten dankzij innovatieve coating en geometrie. Speciaal voor roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, bijvoorbeeld duplex. Optimale verspaningscapaciteit door hoge snijsnelheden.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Pro Inox"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Holex Pro Family"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen