VHM-T-groef-fijnruwfrees TiAlN

Artikelnummer: 208027
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
25 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Spiraalhoek: 10

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuwe hoogrendementcoating voor zeer lange standtijden. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten. Met fijnruwprofiel.

Tip:

Voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650.
Tot aan volle verspaning fz met 50 % reduceren.
Opvolger van nr. 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen