Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Bouwsleutel

Artikelnummer: 623610

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 90 mm
Bitsoort 4-kant-dopsleutel; 3-kant-dopsleutel; 4-kant-schroevendraaier; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623610
Nummer fabrikant 00 11 04

Omschrijving

Uitvoering:

Kruisdopsleutel van zinkgietwerk met kunststof adapter en omsteekbit (Phillips en gleuf).

Toepassing:

Voor verwarming, airconditioning, sanitair en bouw.

T.b.v.:

Vierkant 5; 7; 8 mm, driekant 9 – 10 mm, getrapt vierkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, zeskant 3 mm (voor stifttappen), bitopname 1/4 inch, kruisgleuf PH2, gleuf 1,0×7 mm.
Vierkant 5; 6; 8 mm, driekant 9 mm, dubbele baard ⌀ 3 – 5 mm, bitopname 1/4 inch met magneet, kruisgleuf PH2, gleuf 1,2×7 mm en voor Torx® TX20 en TX25.