Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Weldonelement met compensatie, kort 7 mm

Artikelnummer: 335720 7

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 16 mm
Afkoppellengte A 39 mm
Verstelafstand V 10 mm
Spanbereik d 7 mm
Totale lengte L 48 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335720 7

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder gehard en geslepen, met snelkoppeling. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.
Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

Voordeel:

  • Aantrekkelijk geprijsde oplossing.
  • Stabiele, slanke uitvoering.
  • Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Accessoires:

Compensatie-element nr. 335730.

Tip:

Minimale compensatiefunctie alleen in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor nominale ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen