{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | 30L | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
Hoogte H | 57,5 mm | |
Spanhoogte H1min. | 31,4 mm | |
Spanhoogte H1max. | 32,6 mm | |
Schroefdraad M | M6 | |
Schroefdraad M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
Maat E | 18 mm | |
Maximale spankracht | 800 N | |
Max. handkracht handgreep | 150 N | |
Producttype | Installatie-spansysteem |
Artikelnummer | 370086 30L | |
Nummer fabrikant | K0912.013232 |