Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opnamepen vorm B Edelstaal 10 mm

Artikelnummer: 370045 10

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 10 mm
Buiten-⌀ dn6 7 mm
Lengte 1 7 mm
Kraaglengte L2 10 mm
Schroefdraad M M3
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370045 10
Nummer fabrikant K0351.510

Omschrijving

Uitvoering:

Edelstaal geslepen en gekolsteriseerd®.

Toepassing:

Te gebruiken als voet of geharde aanslag voor installaties.
Positioneren van werkstukken met pasmaat.