Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Horizontale spanner voor afneembare handgreep, met horizontale voet 4

Artikelnummer: 376617 4

Productdetails

Technische gegevens

Type 6837M
Gatafstand e 41 mm
Gatafstand f 36 mm
Boring-⌀ d 8,5 mm
Spanhoogte H 45 mm
Houdkracht P1 2.000 N
Houdkracht P2 3.000 N
Totale hoogte 75 mm
totale lengte 191 mm
Spanschroef M8×65 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376617 4
Nummer fabrikant 94268

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.
Kan alleen in combinatie met nr. 376627 worden gebruikt.
Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Voordeel:

Storende contouren worden voorkomen door eenvoudig verwijderen van de handgreep.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.